monotaro Drill Chuck (Keyed Type)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)phi 41.5( +/-0.5)
Possible Attachment Dimensions (mm)1.5-13
Dimension L (mm)56.5(+/-1)
Package Weight (g)369
Shaft Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The drilling of a drill for electric drill. To polishing in the wheel grinder.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please use after verifying the correct use, tip tool applicable size. * When using, please wear safety glasses. * Please check the installation of the drill chuck and start using it. * Please be careful to detach the tip tool carefully. * Please be sure

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan