monotaro PP Band Hand-Clapping for Stopper (Pengikat Tali)

Rating:
80% of 100
(9)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
TypePP band for stopper
Width (mm)14.5-15.5
Thickness (mm)0.5
ColorYellow
Tensile Strength (kg)100
Extensibility (%)20 or less
Inner Diameter (Ø mm)150
Length (m)1000
MaterialPolypropylene
Outer Diameter d (mm)340
Package Weight (g)3900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It will be a collaboration product with the domestic famous manufacturer of chemical industries.
-It is a stable quality PP band. Tightening, for stopper

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk