Tighten by hand. For stopper
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
monotaro PP Strap Band
#Grup produk P101571164
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Type | PP band for stopper |
---|---|
Material | 100% polypropylene |
Thickness (mm) | About 0.5 |
Length (m) | 1000 |
Elongation (%) | 25 or less |
Tensile Strength (N) | 980 or more |
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Width (mm) | About 15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description