monotaro Lakban OPP Packing Barang Berat (Selotip)

Rating:
63% of 100
(13)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Length (m)50
Main UsesFor packing
Package Weight (g)1162
Tape TypeCan be overlaid and write characters
Thickness (micron)90
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It becomes a thick type OPP tape of about 90 microns. It has excellent strength and adhesive strength. You can paste over, you can write letters from the top with oily magic. For heavy packaging

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Halaman Terkait