Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Burst Pressure (MPa) | 7.5 |
---|---|
Characteristic | Pressure resistance/flexibility |
Length (m) | 10 |
Material | PVC |
Fluid Used | air |
Inner Diameter (Ø mm) | 6 |
Material (Reinforcement) | Polyester yarn |
Material (Reinforcing Material) | Polyester yarn |
Maximum Operating Pressure (MPa) | 2 |
Operating Temperature Range (°C) | 0-50 |
Outer Diameter d (mm) | 11 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description