monotaro Earmuffs (Pelindung Bising)

Rating:
87% of 100
(6)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Material (headband)PVC
Coloryellow
Dimensions (Width W x Height H) (mm)(Ear address part) Approximately 76 * 99
TypeHeadband type
Noise Reduction Rating18dB (based on ANSI S12.42 standard)
Material (ear pad)(Case) ABS, (Cushion) PVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grinding, crushing work and road construction etc.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk