monotaro Nonslip Plastik Masking/Masking Film

Rating:
60% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Tape Width (mm)25
Sheet Width (mm)1100
Material (Sheet)Non-slip poly film
Tape TypeCloth tape (lettuce green)
Finishing Width (mm)300
Sheet Length (m)25
Sheet Thickness (mm)0.03
Package Weight (g)962

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
Do not use or leave it for long time under high temperature. Never use on roof or slant face.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Halaman Terkait