monotaro Masking Polyethylene Tape and Film

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp43.000 - Rp87.000
Spesifikasi
Sheet Length (mm)25
Thickness (mm)0.01
Tape Width (mm)16
Material (Sheet)Corona treated polyethylene
Finishing Width (mm)about 100
Materials (Tape)Polyethylene cross acrylic tape
Tape ColorGreen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- menggunakan pita selotip akrilik dengan residu lebih rendah
- dapat dirobek menggunakan tangan
- cocok digunakan pada pengerjaan interior, renovasi dan perekatan
Description
It uses acrylic tape with less glue residue, hand cutability and workability, it is suitable for interior and curing at plastering work.
Warning
Do not attach to human body, stone like a marble stone, and PVC products. Do not use for cure of a car.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan