monotaro Bicycle ATB, MTB, Road Inner Shift Wire Cable (Kabel Gigi Sepeda)
#Grup produk P101570327
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Accessories | X2 or inner end cap |
---|---|
Material | SUS304 |
Length (mm) | 2000 |
Color | Silver |
Dimensions (phi mm) | 1.2 |
Cable types | Inner cable |
Package Weight (g) | 18 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
Before using this document, please check carefully the instructions for use.