monotaro Double Ended Pedal Wrench (Kunci Pas Pedal)

Rating:
100% of 100
(5)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Thickness (mm)(Thin side) 4.5, (thick side) 7.0
Overall Length (mm)308
Maximum Torque (N m)60
Compatible Size (mm)14/15
Body MaterialCarbon tool steel (whole body hardening)
Package Weight (g)324

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For bicycles
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
When you use, please use it with care so as not to scratch or the like to wheel tire.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk