monotaro Thin Crank Pulley Fixing Wrench, 50mm For Honda Car
#Grup produk P101570204
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Overall Length (mm) | 148 |
---|---|
Plug Angle (mm) | 12.7(1/2sq) |
Width Across Flat (mm) | 50 |
Height (mm) | 31 |
Package Weight (g) | 456 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
It is a thin crank pulley fixed wrench that can be used for Honda cars. Can be used for vehicles with narrow spaces such as life.
Warning
Spinner handle (1/2sq 12.7mm)(sold separately) is required for use.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan