monotaro Magnet Clip
#Grup produk P101570105
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | ABS resin, ferrite magnet |
---|---|
Color | Blue |
Dimensions (Width x Length L x Thickness)(mm) | 35x45x18 |
Number of Holding | 10 sheets of A4 copy paper |
Load Limit (g) | 500 |
Package Weight (g) | 30 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Since the back is a magnet, you can paste it on the steel surface and remove the paper easily with one hand.
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan