monotaro Digital Card Tester
#Grup produk P101569963
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Accessories | Storage case |
---|---|
Specification | (count) 4000 |
Resistance (omega) | 400/4K/40K/400K/4M/40M |
DC Voltage (V) | 4/40/400/600 |
Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) | 58.2x110x10.8 |
Battery | CR2032 (batteries not included) |
AC Voltage | 4/40/400/600 |
DUTY | 0.1-99% |
Auto Power-off | 30min |
Precision | (Direct current voltage) +/over 0.8% +3, (AC voltage) +/over 1.2% +3, (resistance) +/-1% +2 |
Package Weight (g) | 184 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
The battery is not included.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan