monotaro Ball Chain
#Grup produk P101569925
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Length (m) | 30 |
---|---|
Working Load (kg) | 2 |
Surface Processing | Chrome-plated |
Dimensions b (mm) | 3.6 |
Breaking Load (kg) | 6 |
Ball Diameter (mm) | 2.4 |
Package Weight (g) | 424 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description