monotaro Bi-Metal Hole Saw,Hexagonal Axis for Charging Tool
#Grup produk P101569895
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Overall Length (mm) | 67.3 |
---|---|
Drill Diameter (phi mm) | 4 |
Effective Length (mm) | 12.5 |
Shank Diameter (mm) | Hexagonal axis 6.35 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description