monotaro Ball point hex key wrench set,short neck long type (Kunci L Ball Point)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
SpecificationWith holder
HardnessHRC50-57
Material (holder)PE
Dimension L (mm)(Double-sided width:1.5)78.5, (2) 84, (2.5) 91, (3)101.5, (4) 108, (5) 121, (6), 144, (8) (10), 166 177
Material (wrench)Crv
Package Weight (g)348
Set Contents(Width across flats mm) 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10
Tilt Angle (Degree)Up to 20 (ball point)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Neck short type and is ideal for use in narrow spaces and deep places. Fast turning and temporary tightening are possible by tilting with ball point processing. Contains a convenient holder for carrying and storage.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan