monotaro Adhesive Magnet Piece
#Grup produk P101569581
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Specification | Surface magnetic flux density: 380 or more |
---|---|
Material | Release Paper, Adhesive, Magnetsheet |
Thickness (mm) | 0.9 |
Dimensions (mm) | 10x20 |
Size (mm) | 100x300 |
Adsorption Force (g/cm²) | 80 |
Color | Black |
Package Weight (g) | 98 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Ideal for posting on steel surface ?Magnets are hidden by postings, so they look smart and no more tapes For posting on steel products such as white boards, lockers and doors.