monotaro Replacement Quake Proof Bulb 24V Single G18
#Grup produk P101569550
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Application | Stop/Tail, cornering, turn signal lamp |
---|---|
Compatible | Buses and trucks for special bulb |
Color | Clear |
Type | Single cells (seismic) |
Rated Power (W) | 12 |
Rated Voltage (V) | 24 |
Connector | BA15s |
Glass Bulb Type | G18 |
Third-Party Reference Number (STANLEY) | A4151 |
Third-Party Reference Number (KOITO) | 3640 |
Package Weight (g) | 74 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description