monotaro Replacement Bulb 24V Single S18

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ApplicationLicense lamp, parking, stop lamp
CompatiblePosition lamp license lamp (number-plate light)
ColorClear
TypeSingle sphere
Rated Power (W)12
Rated Voltage (V)24
ConnectorBA15s
Glass Bulb TypeG18
Third-Party Reference Number (STANLEY)A4135M
Third-Party Reference Number (KOITO)3643
Package Weight (g)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk