monotaro Replacement Bulb 24V Single Amber S25
#Grup produk P101569505
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Application | Tail light, cornering, turn signal lamp |
---|---|
Compatible | Directional light only (clear lens) |
Color | Amber |
Type | Single sphere |
Rated Power (W) | 21 |
Rated Voltage (V) | 24 |
Connector | BAU15s |
Glass Bulb Type | S25 |
Third-Party Reference Number (STANLEY) | A4958 |
Third-Party Reference Number (KOITO) | 4670M |
Package Weight (g) | 114 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description