monotaro Electroscopic Tester, Buzzer
#Grup produk P101569420
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Alligator clip / iron (nickel-plated), grip cover / PVC |
---|---|
Materials (cap) | PP (both before and after) |
Voltage Detection Range (V) | (DC)6 - 24 |
Cord Length (cm) | (Expansion and contraction at the time) (at the time of extension) about 38, about 200 |
Materials (needles) | Iron (nickel-plated) |
Body Material | ABS (blue part), AS (transparency) |
Package Weight (g) | 70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description