monotaro Wedge Base Electric Bulb 24V Single

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ApplicationCornering, stop/tail, meter, blinking licence lamp
CompatibleGeneral
ColorClear
TypeSingle sphere
Rated Power (W)5
Rated Voltage (V)24
ConnectorW2.1x9.5d
Glass Bulb TypeT10
Third-Party Reference Number (STANLEY)WB136W
Third-Party Reference Number (KOITO)1683
Package Weight (g)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk