monotaro Snap Off Knife, Screw Lock Type (Pisau Cutter)

Rating:
80% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp46.000
Spesifikasi
Package Weight (g)100
Overall Length (mm)168
ColorYellow, black
TypeScrew lock type
Blade Width (mm)18
Materials (Blade)Car Pong Steel
Body MaterialABS,PVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is easy to grasp, not slide, to apply force.
-It is convenient for unpacking work, lid opening of a paint can, etc. with nail attachment specification.
-Screw lock type, firmly fix the blade.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk