monotaro Hexagonal Axis Electric Drill Mini Pump

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AccessoriesTwo hose band
UsageInstall hex shaft in chuck of electric drill and drill driver before use.
MaterialPlastic
Total Pumping Height (m)12
Hose Diameter (phi mm)16
Pump Discharge (L/minute)41924
Dimensions (mm)100x55x80
Package Weight (g)176
Shaft Diameter (mm)6.35 (hexagonal axis)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan