monotaro Sadel Sepeda

Rating:
83% of 100
(6)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp419.900
Spesifikasi
MaterialResin / steel
Length (mm)235
Width (mm)210
Applicable post diameter (Φmm)Outer diameter 22.2-22.5
Dimensions (mm)(Front and back x width x thickness) 245 x 210 x 75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddle
Description
- It is a saddle with a tower that can be used for general Bicycle.
- You can use it comfortably even for a long time as the cushion becomes thick.
Feature
- It is a saddle with a stirrer that can be used in general bicycle
- Because the cushion is thicker, you can comfortably use it for a long time.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk