monotaro Tool Bag (Tas Perkakas)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Materialpolyester
Number of Pockets(Outside) 8 places, (Inside) 8 places
Body dimensions (length L x width W x height H) (mm)410 x 280 x 280
ColorBlack x red
Load Capacity (kg)20
Mass (kg)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Tas Perkakas
Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan