monotaro Snap-in Tire Valve Heat-Resistant Core Seals With Poly Cap Type
#Grup produk P101569246
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Overall Length (mm) | 42 |
---|---|
Maximum Working Pressure (kPa) | About 450 |
Width (mm) | 19/15 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan