monotaro Keranjang Besar Sepeda

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AccessoriesAttaching screw
Materialsteel
Colorblack
Height (mm)Before 255 / rear 200
Withstand Load (kg)About 5
Surface ProcessingPowder coating
Lower Dimension (mm)420x240
Upper Dimensions (mm)460x300
Package Weight (g)1620

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk