monotaro Bicycle Basket

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AccessoriesAttaching screw
Materialsteel
Colorblack
Height (mm)Before 260 / rear 230
Withstand Load (kg)About 5
Surface ProcessingPE coating
Lower Dimension (mm)285x195
Upper Dimensions (mm)340x255
Package Weight (g)682

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait