monotaro Turning Chip Cnmg-M
#Grup produk P101568973
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Type | Negative |
---|---|
Material | MNM30 |
Shape | 80 degree diamond |
Work Material | M (stainless steel) |
Substrates | Tungaloy: T6130 Sumitomo Electric: AC630M/AC830P/AC520U MITSUBISHI: US735/F7030 Sandvik: GC2025/GC235/GC2040/GC2135 Hitachi Tools: GM25/GM8035/GX30 die Jet: JC525X Isukaru: IC635/IC656/IC4050 |
Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 12.7 |
Thickness Tolerance (mm) | +/-0.13 |
Cutting Range | Low - Medium cutting |
Holes With/Whithout | Yes |
Thickness s (mm) | 4.76 |
Corner Radius rc (mm) | 0.8 |
Hole Diameter d₁ (phimm) | 5.16 |
Cutting Condition | Workpiece: M (stainless steel) ISO f = 0.2 - 0.5mm/rev Vc = 100 - 200m/min ANSI f = .008 - .020 ipr Vc = 330 - 660sfm |
Package Weight (g) | 106 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan