monotaro Flywheel Wheel Puller
#Grup produk P101568768
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Compatible Size | M10 x P1.25(POSITIVE SCREW), M14 X P1.5(POSITIVE SCREW), M16 x P1.50(POSITIVE SCREW), M18 X P1.50(POSITIVE SCREW), M24 x P1.00(POSITIVE SCREW), M27 x P1.00(REVERSE SCREW) |
---|---|
Main Compatible Vehicle | MONKEY / CUB TYPE ENGINE, CB/APE TYPE ENGINE KICK STARTER CAR, ETC. |
Third-Party Reference Number (KTC) | MCFU-80 |
Third-Party Reference Number (KITAKO) | 674-0500101 |
Third-Party Reference Number (TAKEKAWA) | 00-01-1003 |
Package Weight (g) | 594 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
There is also a body part is not applicable, such as vehicles and TZM50R TZR50R and with such cells, such as Super Cub.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan