monotaro Behind Wall Detector

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
AccessoriesInstruction manual, 9V battery x 1
Power9V-BATTERY X 1
Detection DepthStud mode 14mm or less (woodpillars 30x30mm), Metal mode/25mm or less (iron pipe phi20mm), AC wire mode/50mm(50-60Hz, 90-250V)
Materials (Cover)ABS
Dimensions (mm)163x74x26
Package Weight (g)178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For interior wall material which density and thickness are constant
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
Not for following wall materials.
Exterior finish, uneven surface, unstable surface density, highly absorbent wall material, plaster, metal plate, pottery, ceramic, etc.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan