monotaro Tialn Coat 4 Flute Carbide End Mills 45 degrees

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
MaterialCarbide alloy
Number of Blades4
Overall Length (mm)65
Blade Length (mm)20
Work Materialcommon steel, heat treated steel, higher hard steel (- up to 50HRC), stainless steel, cast iron, aluminum alloy, copper alloy
Blade Diameter (mm)8
Edge TypeFor gashes
CoatingTiAlN
Helix Angle (Degree)45
Blade Diameter Tolerance (mm)0-0.02
Package Weight (g)43
Shank Diameter (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan