monotaro Tire Lock, Robbery Prevention Supplies
#Grup produk P101568003
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Accessories | Private key (2 pieces) |
---|---|
Specification | For Wheel size 13 to 17 inch |
Material | Iron |
Compatible Tire Width (mm) | 175-285 |
Package Weight (g) | 3194 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Regular car, light common car, van, and motorcycle etc
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan