monotaro Chuck Valve, Bronze

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
TypeBronze
ShapeScrewed Type
Dimension H (mm)43
Dimensions d (mm)19
Maximum Pressure (MPa)2.0
FluidWater, oil, steam
Materials (cap)Bronze CC419K
Material (hinge pin)Stainless Steel 2Cr13
Material (disk)Bronze CC419K
Material (hinge)Brass CW617N
Material (hinge nut)Brass CW617N
Body MaterialBronze CC419K
Dimension L (mm)66
Nominal Diameter A20
Nominal Diameter B3/4
Operating Temperature Range (°C)170 or less
Package Weight (g)408

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
Cap as the top surface, use in the horizontal direction.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait