monotaro Point Saw For Wood (Mata Pisau Potong Kayu)
#Grup produk P101567914
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Type | Construction |
---|---|
Blade Thickness (mm) | 1.6 |
Suitable For | Electric circular saw |
Hole Diameter (φmm) | 20 |
Number of Teeth (p) | 52 |
Suitable Material | Woodworking |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
You can use wood as well as plywood and MDF material as well. Vertical grinding, horizontal grinding combined use. 19mm washer included Wood, plywood, laminated wood, OSB wood, MDF wood
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan