monotaro Miniature Bearings, Both Sides Non-Contact Rubber Seal Type

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp13.000
Spesifikasi
TypeDouble sided non-contact rubber shield type
MaterialHigh carbon chromium bearing steel
Standard static Load Rating (kN)1.4
Standard Dynamic Load Rating (kN)3.45
Outside Diameter D (phi mm)22
Width B (mm)7
Inside Diameter d (phi mm)8
Package Weight (g)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait