monotaro Ball Bearing 6200 Series 2RZ, Both Sides, Non-Contact Rubber Seal Type
#Grup produk P101567693
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Type | Double sided non-contact rubber seal shaped |
---|---|
Material | High carbon chromium bearing |
Standard static Load Rating (kN) | 3.75 |
Standard Dynamic Load Rating (kN) | 8.06 |
Outside Diameter D (phi mm) | 35 |
Width B (mm) | 11 |
Inside Diameter d (phi mm) | 15 |
Package Weight (g) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan