monotaro Ball Valve, Standard Bore
#Grup produk P101567662
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Class | 600 |
---|---|
Valve Type | Ball valve |
Ball Material | Brass |
Bore Type | Standard bore |
Material (Gasket) | PTFE |
Material (Main Unit) | Brass |
Material (O-ring) | NBR |
Material (stem) | Brass |
Maximum Operating Pressure (MPa) | 4.12 (normal temperature water, oil, gas) |
Type of Connection | Screw-in type |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan