monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp909.900
Spesifikasi
Air Outlet1/4 one-touch coupler
ColorBlue
Fluid Usedair
Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm)8.5x12.5
Inner Diameter (phi mm)8.5
MaterialPolyurethane
Material (Hose)Polyurethane resin
Maximum Working Pressure (MPa)1.5
Normal Opreration Pressure0.78
Operating Temperature Range (°C)-40 - 60
Outer Diameter d (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk