monotaro Drum Can Waste Oil Funnel
#Grup produk P101567600
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | PP (polypropylene) |
---|---|
Capacity (L) | 20 |
Dimensions (Diameter Ø X Height H) (mm) | 600x155 |
Heat Resistance Temperature (°C) | 93 |
Package Weight (g) | 1740 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan