monotaro Tool Bag, Small (Tas Perkakas)

Rating:
100% of 100
(3)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Material(MAIN MATERIAL) POLYESTER 600 D
Main Part Dimension (mm)about 330 x about 200 x about 230
Number of Pockets(Inner) 6, (outer) 5, (inside holder) 10
ColorBlack & Red
Package Weight (g)508

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to put in and out with a large opening of zipper type ?Eleven pockets, 10 holders are also excellent for small items storage. Ideal size for a small business trip repair etc.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk