monotaro 2 flute short high-speed steel end mill

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Materialcobalt high speed steel (high-speed steel) HSSCo8
Number of Blades2
Overall Length (mm)50
Blade Length (mm)8
Blade Diameter (mm)3
Shank Diameter Toleranceh6
Helix Angle (Degree)30
Blade Diameter Tolerance (mm)0-0.03
Package Weight (g)10
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait