monotaro Kyaniyon Spray (Universal Type)
#Grup produk P101566948
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Specification | amount of spray per occurrence (cc): 1.1 |
---|---|
Material | PP / PE / LLDPE (main unit) |
Capacity (ml) | 500 |
Height (mm) | 235 |
Package Weight (g) | 82 |
Scale (ml) | 50 per unit |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan