monotaro T-slot nuts

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp53.000
Spesifikasi
MaterialS45C
Pitch2
Height (C) (mm)20
Dimension F (mm)32
Hardness HRC30-35
Screw Diameter AM16
Dimension B (mm)18
Dimension E (mm)28
Dimensions d (mm)10
Heat treatmentYes
Surface ProcessingHomo processing
Surface TreatmentHomo treatment

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Positioning jig for mold processing.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan