monotaro Resin Roller
#Grup produk P101566719
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Specification | With 8 bearings |
---|---|
Material (Roller) | POM resin |
Dimensions (mm) | phi35x40 |
Overall Length (mm) | 195 |
Package Weight (g) | 134 |
Roller Diameter (Ø mm) | 35 |
Width (mm) | 40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan