monotaro Exhaust Poridakuto
#Grup produk P101566542
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Polyethylene |
---|---|
Width (mm) | 500 (when flattened) |
Thickness (mm) | 0.1 |
Length (m) | 100 |
Duct Diameter (phi mm) | 318 |
Package Weight (g) | 9850 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan