monotaro One-touch socket nut coupler (for urethane hose attachment)
#Grup produk P101566474
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Fluid | Air |
---|---|
Installation Shape | For hose mounting |
Maximum Working Pressure (MPa) | 1 |
Body Material | steel (chrome plating) |
Operating Temperature Range (°C) | -20-70 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Air tools, various types of air piping, pneumatic tools, etc.
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Dokumentasi Produk:
WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan