monotaro Line coupler For branching Straight line type
#Grup produk P101566382
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Material | Iron (Chrome Plating) + Aluminium Base |
---|---|
Suitable fluid | Air |
Thread Size | PT1/4 |
Type of Connection | One-touch type |
Maximum Operating Pressure (MPa) | 1.5 |
Maximum Operating Temperature (°C) | -20~80 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan