monotaro Branch for a line coupler (fixed)
#Grup produk P101566375
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
Specification | One Touch Type |
---|---|
Material | Iron (Chrome Plating) + Aluminium Base |
Form | 3 divergent |
Maximum Working Pressure (MPa) | 1.5 |
Dimensions (Vetical x Horizontal) (mm) | 79x114 |
Fluid | Air |
Maximum Temperature (°C) | -20-80 |
Package Weight (g) | 366 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan